※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バッグ・キャップ
TRUSCOの キャップ
TRUSCOの 作業帽
帯電帽つば付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
サイズ
M
注文コード
20772763
品番
TTCT-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,950
この商品は
サイズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
帯電効果があります。
軽作業、対面販売などに使用可能です。
色
ホワイト
サイズ
M
用途
食品加工・食肉加工・水産業用
仕様
髪の毛(短髪など)のつき抜け防止、使い捨て式
トラスコ品番
761-6279
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
75
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20772763
TTCT-M
21603656
TTCT-M
帯電帽つば付
TRUSCO
1袋(10枚)
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)