TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
LED付安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20772842
品番
TFAB-02
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
種類
ベスト型
用途
交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
トラスコ品番
764-7077
材質
ナイロンメッシュ・反射材PVC
質量(g)
310
幅(cm)
110〜130
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
60
LED色
青
LEDランプ
あり
色(本体)
ネイビー
LED使用数(個)
16