TRUSCO
TRUSCOの 安全ベスト・タスキ
TRUSCOの 安全ベスト
TRUSCOの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20772876
品番
TKA-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
種類
ベスト型
用途
交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
トラスコ品番
764-7107
材質
ナイロンメッシュ・反射材PVC
質量(g)
210
幅(cm)
110〜130
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
60
色(本体)
水色