一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20772885 品番TSG-362
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

メガネ併用可能です。

形状一眼型 仕様UVカット、防雲加工、防傷加工、ツル調整、角度調整、ノーズパッドあり、上ひさしサイド付 トラスコ品番763-0573 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック 質量(g)45 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 機能メガネ併用可能 レンズ厚さ(mm)約2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20772885
2021-04-23
用途:
窓口対応等対人関連
医療・福祉・介護関連業

オーバーグラスタイプを探し数点購入して比較した中で、装着の心地・両サイド及び上部の囲みがしっかりして隙間を防いでいるかなど検討した結果、この商品に決まりました。価格にも満足しています。

対象商品:
20772885
2018-02-12
用途:
機械配管
建設業・工事業

軽い掛け心地で 視界も広くクリアです
テンプルの長さ調整が出来るのも良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする