TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20772894
品番
TSG-440-AC
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スタンダードタイプです。
上ひさし付です。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状
一眼型
仕様
UVカットあり
トラスコ品番
762-2911
材質
フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン
質量(g)
43
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2.3
注意
※クリーンパックではありません。