耳栓用ケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20773068 品番 TMC-02
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

耳栓の保管、携帯に便利です。

材質ポリプロピレン トラスコ品番763-0140 幅(mm)20 高さ(mm)65 質量(g)5 奥行(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773068
2022-08-18
用途:
歯間ブラシ入れ

歯間ブラシを数本入れて持ち歩いております。
食後のはのお手入れに必携。

対象商品:
20773068
2021-03-31
用途:
耳栓を持ち歩く時
卸売・小売業

画像ではキャップの部分が緑色ですが届いた商品のキャップは本体部分と同じ色(透明)でした。モルデックスのメテオは入りません。メテオミニは入るけど出せなくなるので使えません。カモやスパークプラグ等のサイズ形のものは入るので使えます。サイレンシアも普通に入ります。代わりになるケースはいくらでも有りそうですが探すのも面倒だったので「耳栓ケース」で検索して紐穴付きが良かったのでこちらを買いました。ものの割に少し高いですが他のを探す手間代と考えて納得しています。

2人が参考にしています
対象商品:
20773068
2018-09-11
用途:
錠剤容器用

旅行などの薬の錠剤やサプリを入れる容器にしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする