TRUSCO
TRUSCOの ラティス/デッキ/オーニング
TRUSCOの シェード/日よけ/オーニング
遮熱保護具トーチカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20773077
品番
SLA-TK-L
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途
高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護
トラスコ品番
761-2435
材質
シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜180
サイズ(cm)
(口元)6.5
幅(cm)
28
長さ(cm)
36