※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPC-Z-L-B 不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO 20773113 TPC-Z-L-B 不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO 20773113

不織布使い捨て保護服ズボン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20773113 品番 TPC-Z-L-B
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。

ブルー サイズL 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様使い捨て用 トラスコ品番763-8205 種別パンツ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g)110 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜96 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 耐用温度(℃)軟化点86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
※靴は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773138
2022-06-29
用途:
機械のメンテンナス時に使用する
エレテクス株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ実際に使用していませんので感想を控えさえていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする