※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPC-F-L-B 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 20773183 TPC-F-L-B 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 20773183 TPC-F-L-B 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO 20773183

不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズL 注文コード20773183 品番TPC-F-L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は色・サイズ・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。

サイズL 質量(g)140 ブルー 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 仕様使い捨て用 トラスコ品番763-8094 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 着丈(cm)165〜180 機能通気性 軟化点(℃)86 適応胸囲(cm)85〜100
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268306
2023-08-19
用途:
趣味で庭木の殺虫剤噴霧の時の上着に使う。
Painting Bee 様

数か月に1度程度の使用なので、この品質だと何回も使える。但し、薄手なので使用時に気をつけないと枝の先で穴があくおそれがある。

対象商品:
20773183
2018-10-04
用途:
畜舎への出入り

ファスナー付きの上下別のジャンパータイプで防水仕様(背面以外ですが)は近所で見つからなく、こちらで見つかってよかったです。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
16268306
2016-08-25
用途:
清掃時使用
サービス業

防塵服として使用しましたが、上部のみだけで無く、つなぎが良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする