TPC-S 使い捨て保護服 TRUSCO つなぎ 20773208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

使い捨て保護服

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズS 注文コード20773208 品番TPC-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
この商品は色・サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。

ホワイト サイズS 機能通気性 用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 仕様使い捨て用 トラスコ品番763-8175 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 質量(g)190 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9 着丈(cm)145〜155 適応胸囲(cm)65〜82 耐用温度(℃)軟化点86
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
アイロン掛けは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08409651
2020-03-18
用途:
タンクの清掃

生地がとてもしっかりしていて 動く作業でも破れることはありません
ただ 生地の目が詰まっているので 夏は暑いかも知れません

対象商品:
08409676
2017-11-09
用途:
上架したヨットの船底をローラー刷毛で塗装時
サービス業

上向きで作業するため全身、フード付きの保護服は便利で使いやすい。
又、夏場でも蒸れず、風を通すので作業が楽。

対象商品:
08409651
2015-06-29
用途:
実験

顔まで覆われるのがあるともっと最高です

対象商品:
08409651
2014-04-25
用途:
工場内設備の修理時に使用
睦特殊金属工業株式会社 様

修理時にしゃがむような体勢が多かったのですが、どうしてもお尻の部分が破れてしまうと言う事でした。こちらでも今後は大きめなものを購入してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする