ポリエステルパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20773323 品番 TPP-55-S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

泥 風 汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)

ネイビー サイズS 用途軽作業、 農作業、 一般作業用に トラスコ品番751-7866 質量(g)75 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)150〜160 股下(cm)70 ウエスト(cm)66〜74
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする