ポリエステルパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20773366 品番 TPP-55-3L
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

泥 風 汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビー サイズ3L 用途軽作業、 農作業、 一般作業用に トラスコ品番751-7815 質量(g)95 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)175〜185 股下(cm)79 ウエスト(cm)94〜104
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする