TRUSCO
TRUSCOの レインウェア・ヤッケ
TRUSCOの ヤッケ
TRUSCOの ボトムス ヤッケ
ポリエステルパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20773375
品番
TPP-55-4L
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
泥 風 汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
色
ネイビー
サイズ
4L
用途
軽作業、 農作業、 一般作業用に
トラスコ品番
751-7823
質量(g)
100
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
180〜185
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102〜126
注意
※本製品は防水仕様ではありません。