※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPJ-55-4L ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773436 TPJ-55-4L ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773436 TPJ-55-4L ポリエステルヤッケ TRUSCO 20773436

ポリエステルヤッケ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20773436 品番 TPJ-55-4L
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

頭から被るデザインで前立てからの風の浸入を防ぎます。
胸に小物収納ポケットが付いています。
肩や腕が動かしやすいラグラン袖です。
泥 風 汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)

ネイビー サイズ4L 用途軽作業、 農作業、 一般作業用に トラスコ品番751-7769 質量(g)140 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)180〜185 適応胸囲(cm)108〜122
注意
※本製品は防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773384
2018-02-12
用途:
風よけ

野外の風の強い日の作業に風よけとして軽くて便利です。

対象商品:
20773402
2017-02-15
用途:
造園土木
建設業・工事業

主人が使用しています。軽い雨の日や、寒くなりかけの時期に愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする