T368-12 ポケット胸章 TRUSCO 20773497 T368-12 ポケット胸章 TRUSCO 20773497 T368-12 ポケット胸章 TRUSCO 20773497

ポケット胸章

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20773497 品番 T368-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

表示の差替えが自由自在です。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。

取付方式安全ピン 材質軟質ビニール 仕様スポンジ入、安全ピン付 トラスコ品番768-3707 寸法(mm)60×60(記入用紙1枚付47×50) 質量(g)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする