TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの 腕章/帽章
ポケット胸章
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20773506
品番
T368-13
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
表示の差替えが自由自在です。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
取付方式
安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
スポンジ入、安全ピン付
トラスコ品番
768-3715
寸法(mm)
60×60(記入用紙1枚付47×50)
色
黄
質量(g)
7