TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの 腕章/帽章
ポケット胸章
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
20773533
品番
T368-16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表示の差替えが自由自在です。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。
取付方式
安全ピン
材質
軟質ビニール
仕様
スポンジ入、安全ピン付
トラスコ品番
768-3740
寸法(mm)
60×60(記入用紙1枚付47×50)
色
青
質量(g)
7