TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
ピペット洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20773612
品番
TBH-S1N
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
仕様
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具
ピペット
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
用途
ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
トラスコ品番
765-5967
色
白
質量(g)
4
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
60