ピペット洗浄ブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20773628 品番 TBH-S1P
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

仕様
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具ピペット 材質(毛)PBT 全長(mm)500 毛丈(mm)20 用途ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に トラスコ品番765-5983 質量(g)4 材質(柄部)ステンレス 毛幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773603
2024-03-02
用途:
細い管を簡単洗浄
その他業種

急須の先や、醤油さしなど、細い所はこれで洗浄。軸がステンレス製なので、簡単に曲げられて便利。ガラスだと汚れが目立つので、コレできれいに洗っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする