細管洗浄ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20773673 品番 TBI-S1N
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

仕様
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具細管 材質(毛)ナイロン 全長(mm)470 毛丈(mm)20 用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に トラスコ品番765-6025 質量(g)4 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773682
2021-04-01
用途:
内径12mm塩ビチューブの清掃
おもだか屋商店 様 (サービス業)

熱帯魚飼育に用いているエーハイム塩ビチューブ(内径12mm/外径16mm)の清掃に活躍しております。
本品ステンレス製ワイヤなのでサビなく、PBT毛もちょうど良い硬さで、チューブ内側の汚れをきれいに掻き取れます。

1人が参考にしています
対象商品:
20773664
2017-07-13
用途:
給湯器・コーヒーメーカーの清掃
田中精工株式会社 様

思っていたのより長くて使いづらいかと思ったんですが、給湯器の口を洗うには最適で洗い残しもなくきれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする