※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
細管洗浄ブラシ(山羊毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
20773716
品番
TBI-T1J-10P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
適合器具
細管
材質(毛)
山羊毛
全長(mm)
470
毛丈(mm)
20
用途
細管などの特殊な形状器材の洗浄に
トラスコ品番
765-6076
色
白
質量(g)
40
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
60