TBT-T1J 試験管洗浄ブラシ TRUSCO 20773725

試験管洗浄ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(毛)黒豚毛
内容量1本注文コード20773725品番TBT-T1J
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管材質(毛)黒豚毛全長(mm)220毛丈(mm)40トラスコ品番765-6602質量(g)6材質(柄部)スチール毛幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20773725
2023-12-02
用途: 蒸留器の洗浄用
運輸・通信業

先端の毛が、何度も使っていると、芯棒ごと折損しますが、使いやすく、油汚れも落しやすいので、この値段ならお買い得と思います。

対象商品 : 20773725
2017-08-05
用途: 試験管の洗浄
教育・研究機関

普通に良い。
発注ミスで、少し短いが、ぶち破ることがないのでそのまま使用しています。

対象商品 : 20773725
2018-01-25
用途: 試験管の洗浄

十分満足しています。
また必要があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする