試験管洗浄ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20773743 品番 TBT-S1P
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

仕様
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具試験管 材質(毛)PBT 全長(mm)220 毛丈(mm)40 用途理化学用試験管などの洗浄に トラスコ品番765-6581 質量(g)6 材質(柄部)ステンレス 毛幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773725
2023-12-02
用途:
蒸留器の洗浄用
運輸・通信業

先端の毛が、何度も使っていると、芯棒ごと折損しますが、使いやすく、油汚れも落しやすいので、この値段ならお買い得と思います。

対象商品:
20773725
2017-08-05
用途:
試験管の洗浄
教育・研究機関

普通に良い。
発注ミスで、少し短いが、ぶち破ることがないのでそのまま使用しています。

対象商品:
20773725
2018-01-25
用途:
試験管の洗浄

十分満足しています。
また必要があれば購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする