注射器洗浄ブラシ(PBT毛)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20773822 品番 TBS-S20P
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

適合器具注射器 材質(毛)PBT 全長(mm)315 毛丈(mm)27 用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に トラスコ品番765-6424 質量(g)17 材質(柄部)ステンレス 毛幅(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773786
2017-06-07
用途:
実験器具の洗浄

実験器具(ガラス瓶)の洗浄に使用しました針金がしっかりしており次回も購入したいとおもいます

対象商品:
20773786
2017-02-25
用途:
吸入用のガラス球の内部洗浄

予想より針金の強度が強く、思うように曲げにくいですが、ペンチを使えば大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする