※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

注射器洗浄ブラシ(PBT毛)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 毛丈(mm)18 注文コード20773856 品番TBS-S5P-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は毛丈など10種類から選べます 他の種類を見る

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

適合器具注射器 材質(毛)PBT 全長(mm)210 毛丈(mm)18 用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に トラスコ品番765-6556 質量(g)50 材質(柄部)ステンレス 毛幅(mm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20773856 TBS-S5P-10P 20773804 TBS-S5P 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 注射器洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 1本 449 税込494 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773786
2017-06-07
用途:
実験器具の洗浄

実験器具(ガラス瓶)の洗浄に使用しました針金がしっかりしており次回も購入したいとおもいます

対象商品:
20773786
2017-02-25
用途:
吸入用のガラス球の内部洗浄

予想より針金の強度が強く、思うように曲げにくいですが、ペンチを使えば大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする