TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20773883
品番
TBS-S1N
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
160
毛丈(mm)
7
材質(柄部)
ステンレス
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
トラスコ品番
765-6343
色
白
質量(g)
2
毛幅(mm)
50