※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20773917
品番
TBS-S10N
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
220
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ステンレス
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
トラスコ品番
765-6289
色
白
質量(g)
6
毛幅(mm)
70