TRUSCO
TRUSCOの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TRUSCOの 洗浄周辺用品
TRUSCOの 実験研究用ブラシ
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
毛丈(mm)
12
注文コード
20773944
品番
TBS-S2N-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
毛丈
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
適合器具
注射器
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
190
毛丈(mm)
12
材質(柄部)
ステンレス
用途
医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に
トラスコ品番
765-6475
色
白
質量(g)
50
毛幅(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20773944
TBS-S2N-10P
20773892
TBS-S2N
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO
1本
¥
419
税込
¥
461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)