注射器洗浄ブラシ(山羊毛)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20774023 品番 TBS-S20J
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

適合器具注射器 材質(毛)山羊毛 全長(mm)315 毛丈(mm)27 用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に トラスコ品番765-6386 質量(g)17 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)85

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20773987
2019-10-04
用途:
実験器具の洗浄
教育・研究機関

注射器ではなく普通の実験ガラス器具の洗浄に使用しています。ブラシの頭に毛がついているものを選ぶのが器具を傷つけないポイントですが、この製品は山羊毛で柔らかいため洗いやすいです。

対象商品:
20774005
2018-02-06
用途:
試験管の清掃
春日部模型教室 様 (教育・研究機関)

ガラスに傷がいかない様にナイロンではなく山羊毛を選んでみました。柔らかすぎてしっかり洗えない心配もありましたが、きれいに洗えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする