瓶洗浄ブラシ(PBT毛)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 毛丈(mm)50 注文コード20774118 品番TBP-S1P-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は毛丈など6種類から選べます 他の種類を見る

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

適合器具 材質(毛)PBT 全長(mm)290 毛丈(mm)50 用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に トラスコ品番765-6114 質量(g)60 材質(柄部)ステンレス 毛幅(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20774118 TBP-S1P-5P 20774084 TBP-S1P 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 1本 669 税込736 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
溶剤桶での洗浄用品として使用
製造業

自然毛を使用したブラシの抜けが激しくこちらへ交換しました。
不使用時でも溶剤桶(二石の混合溶剤)に漬けっぱなしにしていますが、洗浄溶剤でPBT毛が溶けたり柄から抜けたりは今のところありません。
大きいサイズのものは重量があるので、毛が底面について折れ曲がったままではクセがついてしまうので吊るしての保管をお勧めします。

対象商品:
20774102
2018-09-27
用途:
実験器具の洗浄
教育・研究機関

丈夫で、水捌けも良く、安価なものよりも質がよいように感じ長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
20774127
2020-12-17
用途:
練製品加工機械の洗浄時
製造業

棒の部分が細く柔らかいので、もう少し硬くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
20774093
2016-07-15
用途:
メスシリンダーを洗う
株式会社新菱 様 (製造業)

毛の硬さも丁度良く、汚れも取れてよかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする