TBP-S1N 瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20774145 TBP-S1N 瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20774145

瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20774145 品番 TBP-S1N
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

適合器具 材質(毛)ナイロン 全長(mm)290 毛丈(mm)50 用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に トラスコ品番765-6084 質量(g)12 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774163
2019-02-04
用途:
びんあらいに

柄が持ちにくく使いにくさを感じます。握る部分が太ければもっと使いやすくなると思います。今の柄では、力が入らず手が痛くくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする