瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20774215 品番 TBP-T2J
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。

適合器具 材質(毛)黒豚毛 全長(mm)345 毛丈(mm)55 用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に トラスコ品番765-6220 質量(g)18 材質(柄部)スチール 毛幅(mm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774206
2022-02-25
用途:
ガラス器具の洗浄

洗浄力と耐久性ともに問題ありません。
豚の毛なので若干柔らかい感じがして器具を傷つけにくいと思います。

対象商品:
20774206
2021-03-18
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

ビーカーなどの洗浄で使用しています。特に問題なく使用しています。

対象商品:
20774215
2019-08-23
用途:
フラスコなどを洗う時に使用
製造業

持ち手がもう少し固めだとより使いやすいのではないかと思います。

対象商品:
20774258
2017-10-20
用途:
備品洗浄

分析関係の備品洗浄に使用。コスト的にも満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする