TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの ウインチ
TRUSCOの ウインチ用オプション品
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
破断荷重(kg)
1600
注文コード
20774267
品番
SUSWWS5-10
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
破断荷重
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
使用荷重(kg)
260
破断荷重(kg)
1600
トラスコ品番
767-3370
適合機種
ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500
質量(kg)
1
用途
手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
材質
ステンレス
ワイヤー径(Φmm)
5
ワイヤー長さ(m)
10
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。