※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSWWS5-30 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774294 SUSWWS5-30 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774294 SUSWWS5-30 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774294

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 破断荷重(kg)1600 注文コード20774294 品番SUSWWS5-30
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は破断荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。

使用荷重(kg)260 破断荷重(kg)1600 トラスコ品番767-3396 適合機種ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500 質量(kg)3 用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 材質ステンレス ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)30
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774267
2020-03-27
用途:
庭に張って、犬が10mを自由に走り廻って運動ができるように使っています。

ワイヤーが柔くてしなやかでリングの滑りが良く、犬の運動に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする