※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSWWS6-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774303 SUSWWS6-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774303 SUSWWS6-20 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774303

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 破断荷重(kg)2280 注文コード20774303 品番SUSWWS6-20
参考基準価格(税別)¥26,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は破断荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。

使用荷重(kg)380 破断荷重(kg)2280 トラスコ品番767-3418 適合機種ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5 質量(kg)2.8 用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 材質ステンレス ワイヤー径(Φmm)6 ワイヤー長さ(m)20
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774267
2020-03-27
用途:
庭に張って、犬が10mを自由に走り廻って運動ができるように使っています。

ワイヤーが柔くてしなやかでリングの滑りが良く、犬の運動に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする