※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSWWS8-40 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774364 SUSWWS8-40 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774364 SUSWWS8-40 手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック) TRUSCO 20774364

手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 破断荷重(kg)4070 注文コード20774364 品番SUSWWS8-40
参考基準価格(税別)¥72,960 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は破断荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。

使用荷重(kg)670 破断荷重(kg)4070 トラスコ品番767-3477 適合機種ESB-10/GM-10/MR-10 質量(kg)10 用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに 材質ステンレス ワイヤー径(Φmm)8 ワイヤー長さ(m)40
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774267
2020-03-27
用途:
庭に張って、犬が10mを自由に走り廻って運動ができるように使っています。

ワイヤーが柔くてしなやかでリングの滑りが良く、犬の運動に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする