※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WW8-40 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO 20774522 WW8-40 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO 20774522 WW8-40 手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし TRUSCO 20774522

手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 破断荷重(kg)3220 注文コード20774522 品番WW8-40
参考基準価格(税別)¥33,920 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は破断荷重など20種類から選べます 他の種類を見る

両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。

ワイヤー径(Φmm)8 使用荷重(kg)530 破断荷重(kg)3220 適合機種GM-10/MR-10 質量(kg)10 用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。 仕様メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし トラスコ品番767-3540 材質スチール ワイヤー長さ(m)40
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする