※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの ウインチ
TRUSCOの ウインチ用オプション品
手動ウインチ用ワイヤ 両端加工なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
破断荷重(kg)
4080
注文コード
20774538
品番
WW9-10
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
破断荷重
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
両端加工なしのハンドウインチ用ワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
680
破断荷重(kg)
4080
適合機種
GM-20/MR-20
質量(kg)
3
用途
手動ウインチに取り付けて荷物の牽引など。
仕様
メッキ付ワイヤ使用、両端加工なし
トラスコ品番
767-3558
材質
スチール
ワイヤー長さ(m)
10
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。