屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20774608 品番TBE-30KC
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。
コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。
冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。
カチッと定位置に決まる防雨キャップです。
未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。
パイロットランプで通電の確認ができます。

コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 電線長さ(m)30 質量(kg)7.8 仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番767-4601 機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする