TPT-30BD 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO 100・200V 20774617

変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20774617 品番TPT-30BD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。
電気製品のパワー不足解消に最適です。
電圧降下対策に最適です。

入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
注意
※感電防止のため、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差し込みプラグを電源から抜いて切替をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20774617 TPT-30BD 24952955 TPT-30BD 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20774617
2020-03-26
用途:
配管工事のAC電源取り出し
建設業・工事業

とても使いやすい。

ただ、後ろの蓋をもう少ししっかりしたものにできたら尚よし。

2人が参考にしています
対象商品:
20774617
2018-11-14
用途:
200vしかない環境での100v機器の使用で使いました。
建設業・工事業

コンパクトで場所も取らないし、その上ハイスペックで
コスパも最高で満足してます!!

4人が参考にしています
対象商品:
20774617
2018-02-20
用途:
機械のメンテナンス時
ニシムタ工業 様 (建設業・工事業)

200V又は100Vを定電圧、100V又は115Vに変圧する仕様ですが、差し込みコンセントは、200V用しか付属していません。又コンセントとコードの接続も、セルフでしなければならず、少し面倒です。
本体のアース用のビス穴が、薄く柔らかいので、わずかな力でも、つぶれてしまいました。2台購入したので、もう1台は要注意で、使用したいです。

6人が参考にしています
対象商品:
20774617
2017-03-08
用途:
三相200Vの環境で、100Vのコンプレッサーなどの使用
建設業・工事業

付属のコンセントプラグは自分で配線することになるけど、現場の状況に合わせて三相のバランスを考えた配線ができるし、安心できる。電圧がかかっている時にはスイッチのオンオフに関わらず、トランスの唸りが多少、聞こえるので、静かな環境では耳障りかもしれない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする