TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプションキャスター
作業用踏台用キャスター(設置面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合機種
TSFシリーズ(TSF-51015除く)、TSFCシリーズ
注文コード
20774635
品番
TSF-HCA
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。
材質
アルミ、ゴム
用途
作業用踏台の移動に。
トラスコ品番
770-9196
適合機種
TSFシリーズ(TSF-51015除く)、TSFCシリーズ
種別
側面・背面キャスター
質量(g)
600