※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用踏台用キャスター(設置面)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合機種TSF-51015 注文コード20774653 品番TSF-HC2
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合機種・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するキャスターです。作業用踏台用のスプリングキャスターです。TSF手すり仕様2段に対応します。4個1セットです。

材質アルミ、ゴム 用途作業用踏台の移動に。 トラスコ品番770-9188 適合機種TSF-51015 種別背面キャスター 質量(g)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする