※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-256SC1A 作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO 20774933 TSF-256SC1A 作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO 20774933

作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20774933 品番 TSF-256SC1A
参考基準価格(税別)¥89,870 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。

天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629 質量(kg)8.4 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 用途工場、倉庫内での作業に トラスコ品番770-8858 タイプ踏台2段+スプリングキャスター 段数2 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする