TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20774967
品番
TSF-369SC2A
参考基準価格(税別)
¥125,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
天板高さ(m)
0.9
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
620×832
質量(kg)
13.5
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質(本体)
アルミ/アルマイト仕上げ
用途
工場、倉庫内での作業に
トラスコ品番
770-8891
タイプ
踏台3段+スプリングキャスター
段数
3
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません