※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSF-4612SC2A アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO 20774994 TSF-4612SC2A アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCO 20774994

アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20774994 品番 TSF-4612SC2A
参考基準価格(税別)¥189,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製)
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。

天板高さ(m)1.2 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035 質量(kg)16.8 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。 仕様組立式 トラスコ品番770-8912 材質アルミ合金、スチール タイプ踏台4段+スプリングキャスター 段数4 設置寸法・奥行(mm)1035 設置寸法・幅(mm)620 仕上本体アルマイト仕上 色(天板)シルバー 段高(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600 踏面タイプスジ有り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする