TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの ワークランプ・ハンドランプ
TRUSCOの コンセントタイプワークランプ
スパイラルライト(屋内型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20775037
品番
THR-32
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W)
32
付属品
延長コード:5m
仕様
蛍光灯型、手元スイッチ付
トラスコ品番
497-2295
質量(g)
595
電源(V)
110
口金
E-26
コード長さ(m)
0.3
明るさ(Lm)
1800
電球の種類
スパイラル球