LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 400クラス (メタルハライドランプ1000W相当) 中狭角タイプ 200V〜254V対応
岩崎電気
税込¥604,780
¥549,800
バイスの自在側の金具が脱落して行方不明になってしまう事が多く、またこの金具だけの販売は見当たりません。なのでバイス毎交換していますが、他社製と比較して安く助かります。但しランプメーカーによっては自在クランプのメス穴とこのバイスのオス側の径が合わず、バイス側にアルミテープなどを貼って径調整しています。今までの経験上バイス側の径が小さいことがほとんどです。