TGM15-P グラスファイバーミニメジャー TRUSCO 20775222

 

TGM15-P グラスファイバーミニメジャー TRUSCO 20775222
TGM15-P グラスファイバーミニメジャー TRUSCO 20775222
TGM15-P グラスファイバーミニメジャー TRUSCO 20775222
TGM15-P グラスファイバーミニメジャー TRUSCO 20775222

グラスファイバーミニメジャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番762-1655
内容量1個注文コード20775222品番TGM15-P
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。

用途
一般測定用
種類フリーテープ長さ(m)1.5テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面厚さ(mm)0.33標準張力なし質量(g)30トラスコ品番762-1655
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20775213
2017-12-23
用途: 部材寸法の確認用(手持ちバックに常備)

取替部品等の寸法確認用として、持ち歩いている。
商品としては、適度な大きさで使い勝手が良く満足している。あえて記載するとすれば、メジャーの引き出し戻りのロック解除の押下するとこが少し押しつらい。従来使用していたものは、ボタン付きであった。

2017-01-30
用途: 測量作業
サービス業

上品な材質、可愛い色、収納も便利です。いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする