TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機本体
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20775597
品番
GV25-200F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,690
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に
トラック用
端末仕様
フラットフック
使用荷重(t)
0.2
幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.35
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
ベルト色
オレンジ
仕様
プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番
768-1321
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.63
ベルト厚(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20775597
GV25-200F
64098286
GV25A-125HK
ベルト荷締機
TRUSCO
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20775597
GV25-200F
64098277
GV25A-125F
ベルト荷締機
TRUSCO
1台
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)