ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20775606 品番GV25-200HK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,060
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に、木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に、鋼管やビニールパイプ等の結束に
トラック用
端末仕様デルタ&フック 使用荷重(t)0.2 幅(mm)25 ベルト長さ固定側(m)0.35 ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト色オレンジ 仕様プロテクター付(着脱式) トラスコ品番768-1330 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1 ベルト厚(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20775606 GV25-200HK 64098295 GV25A-125SP ベルト荷締機 TRUSCO ベルト荷締機 TRUSCO 1台 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする